SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AB300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209955714
Sonepar Artikelnummer
120378862
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AB300AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AB30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AB300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: gelb
- Montage: einfach mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Minimierung von Fehlerquellen beim Verdrahten
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung verfügbar
- Hochdruckstrahlreinigung möglich, wodurch der zuverlässige Betrieb gewährleistet bleibt
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach tastend
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem einzigartigen Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


