SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AA300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955776
Sonepar Artikelnummer
120382875
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AA300AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AA30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AA300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: gelb
- Art: Druckknopf, flach, verrastend
- Druckentriegelung vorhanden
- Hohe Schutzart, industriefest und für Außeneinsatz geeignet
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage ohne Spezialwerkzeug, Verdrehschutz integriert
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Beschriftungsoptionen
- Robuste Bauweise, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig ist
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept, das die Montage erleichtert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


