SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010BB300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955837
Sonepar Artikelnummer
120382882
Hersteller Artikelnummer
3SU10010BB300AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0BB30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010BB300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
- Durchmesser von 22 mm, rund
- Hergestellt aus Kunststoff, gelb
- Hoch tastend
- Einzigartige Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept, das nur eine Hand benötigt
- Integrativer 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle und Außenanwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standard sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Einfach zu montieren und robust für verschiedene Einsatzbedingungen
Leuchtdrucktaster
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


