SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 1S+1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB401FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957305
Sonepar Artikelnummer
120584754
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB401FA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB40-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB401FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Schaltung: 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Robustes Design geeignet für Industrienutzung und Außeneinsatz
- Montage: einhändig, ohne Spezialwerkzeug
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess durch Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher für die Montage erforderlich
- Hochdruckstrahlreinigungsfähig für einfache Wartung
- Vielseitige Auswahlmöglichkeiten bei Ausführungen, Farben und Funktionen
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch ein innovatives Montagekonzept sowie eine hohe Schutzart aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


