SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 1S+1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957367
Sonepar Artikelnummer
120584756
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB403FA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB40-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Konnektivität: 1S+1Ö, LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Marke: SIRIUS ACT
- Zeichnung und Spezifikation: Robust und industrietauglich
- Einfacher und schneller Montageprozess dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen und Außeneinsätzen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und damit weniger Fehlerquellen durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Umfassende Dokumentation verfügbar, darunter Handbücher und Anschlussdiagramme.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein modernes und robustes Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


