SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 1S+1Ö, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957114
Sonepar Artikelnummer
120584736
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB403FA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB40-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbausführung: grün
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Verbindungsart: Federzuganschluss
- Spannung: AC/DC 24V
- Mit Halter und LED-Modul mit integrierter LED
- Industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Hohe Schutzart, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache und schnelle Montage
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch zahlreiche Ausführungen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Hohe Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ist optimiert zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


