SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 1S, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB401BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957411
Sonepar Artikelnummer
120584753
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB401BA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB40-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB401BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- LED-Modul: mit integrierter LED AC 110 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- 100%iger Verdrehschutz und nutfreie Löcher für Montagebohrungen.
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen, auch Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung von Komponenten.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten.
- Vielfältige Ausführungen mit verschiedenen Farben, Beschriftungsoptionen und Betätigungsmechanismen.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem benutzerfreundlichen Design und robusten Materialien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


