SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 1S, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB401BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959415
Sonepar Artikelnummer
120383159
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB401BA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB40-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB401BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Mit Halter: 1S
- LED-Modul mit integrierter LED: AC 230 V
- Verkabelung: Schraubanschluss
- Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch (industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet)
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard + PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Anpassungsoptionen (Farben, Beleuchtung, Beschriftungen)
- Zugängliche und umfangreiche Dokumentation verfügbar
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


