SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 1S, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB403BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959453
Sonepar Artikelnummer
120584786
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB403BA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB40-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB403BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg
- Form: rund, Durchmesser 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Typ: Flach, tastend, mit Halter
- LED-Modul: integriert, AC 230 V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: nur eine Hand erforderlich, kein Spezialwerkzeug
- Schutzart: hoch, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacherer Montageprozess dank innovativem Aufschnappkonzept
- Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit, auch bei Hochdruckreinigung
- Vielseitige Anpassungsoptionen durch mehrere Farben und Betätigungsvarianten
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Installation und Nutzung
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine innovative Montagelösung und hohe Industriequalität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


