SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 1S, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB401BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209957176
Sonepar Artikelnummer
120378915
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB401BA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB40-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB401BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Integriertes LED-Modul für AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- 100%iger Verdrehschutz
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Industrietauglich dank hoher Schutzart, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch flexible Anbindungsmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


