SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AB400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209955721
Sonepar Artikelnummer
120378863
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AB400AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AB40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AB400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Flach tastend
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Zubehör: PROFINET, AS-Interface, IO-Link Unterstützung
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Ausführungen
- Einfacher Montageprozess durch innovatives Aufschnappkonzept
- 100% Verdrehschutz integriert für sichere Installation
- Industrietauglichkeit ermöglicht den Einsatz im Außenbereich
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Kostenlose Nutzung des grafischen Online-Konfigurators für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei der Installation und Nutzung
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach tastend
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


