SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AA400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955783
Sonepar Artikelnummer
120382876
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AA400AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AA40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AA400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grün
- Typ: Druckknopf, flach, verrastend
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
- Hochdruckreinigergeeignet
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (z.B. PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Einfach montierbar mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet hohe Flexibilität in der Anwendung
- Verfügbar in mehreren Ausführungen (Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung)
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


