SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010BB400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955844
Sonepar Artikelnummer
120382883
Hersteller Artikelnummer
3SU10010BB400AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0BB40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010BB400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Betätigung: hoch tastend
- Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Outdoor-tauglich mit hohem Schutzgrad
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfachere Montage und Installation
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
- Vielfältige Ausführungen verfügbar, einschließlich beleuchtet/unbeleuchtet und mit/ohne Beschriftung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation leicht verfügbar
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


