SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, 1S+1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB701FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957336
Sonepar Artikelnummer
120584765
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB701FA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB70-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB701FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.064 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Kunststoff, klar
- Beleuchtung: LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Betätigung: druckend mit Halter (1S+1Ö)
- Schutzart: hoch, industriegeeignet und für den Außeneinsatz
- Montage: einfach, ohne Spezialwerkzeug; 100% Verdrehschutz
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten
- Einfacher Konfigurationsprozess dank grafischem Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für eine bessere Unterstützung bei Installation und Nutzung
- Robuste Bauweise, die eine Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglicht
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch eine einfache Montage und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


