SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, 1S+1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB703FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957398
Sonepar Artikelnummer
120584767
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB703FA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB70-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB703FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, klar
- Betätigung: Druckknopf, flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anbindungsmöglichkeiten
- Robuste Geräte sorgen für zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem robusten Design und innovativen Montagefunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


