SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, 1S+1Ö, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB703FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974050
Sonepar Artikelnummer
120584794
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB703FA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB70-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB703FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Kunststoff, klar
- Typ: Druckknopf, tastend
- Modul: mit Halter, 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Federzuganschluss
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Montage: einhändig, ohne Spezialwerkzeug
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess durch das innovative Aufschnappkonzept.
- Hohe Flexibilität bei der Verdrahtung und Anbindung an Steuerungen.
- Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz auch im Außenbereich.
- Einfach zu reinigendes Design, resistente Materialien gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt benutzerfreundliche Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Handhabung und Installation.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


