SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, 1S+1Ö, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB703FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957145
Sonepar Artikelnummer
120584741
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB703FA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB70-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB703FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.061 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, klar
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Halter: 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfach und schnell zu montieren, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Komfortable Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für optimale Unterstützung
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem modernen Design und einfachem Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


