SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, 1S, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB703BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957251
Sonepar Artikelnummer
120584740
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB703BA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB70-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB703BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.054 kg
- Konstruktion: Rund, flach, Kunststoff, klar
- Durchmesser: 22 mm
- LED-Modul: Integrierte LED AC/DC 24V
- Verbindung: Federzuganschluss
- Schutzart: Hohe Schutzart, industriegerecht, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage: Einhandmontage, nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Optionen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch vielfältige Anbindungsmöglichkeiten
- Einfacher und schneller Montageprozess dank innovativem Aufschnappkonzept
- Robuste Bauweise, die eine zuverlässige Nutzung in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung, um die Nutzung zu erleichtern
- Vielfältige Ausführungen ermöglichen Anpassungen an spezifische Anforderungen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


