SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AB700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209955745
Sonepar Artikelnummer
120378866
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AB700AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AB70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AB700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Design: rund, flach tastend
- Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept, montierbar mit einer Hand
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl
- Verkabelung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität in der Steuerung
- Komfortabler Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bei den Ausführungen
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


