SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AA700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955813
Sonepar Artikelnummer
120382879
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AA700AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AA70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AA700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, klar
- Typ: Druckknopf, flach, verrastend
- Funktionsweise: Druckentriegelung
- Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Kabelanbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfacher Montageprozess reduziert Zeitaufwand.
- Integrierter Verdrehschutz für weitere Montageflexibilität.
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb in extremen Umgebungen.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei der Installation und Nutzung.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


