SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010BB700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955868
Sonepar Artikelnummer
120382885
Hersteller Artikelnummer
3SU10010BB700AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0BB70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010BB700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Design: Rund, klar, hoch tastend
- Montage: Schnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Flexible Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfach zu montieren, spart Zeit und Aufwand
- Reduziertes Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar für eine einfache Nutzung
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, hoch tastend
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


