SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12010EB700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973862
Sonepar Artikelnummer
120585025
Hersteller Artikelnummer
3SU12010EB700AA0
Hersteller Typ
3SU1201-0EB70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12010EB700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Hub: 12 mm
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, klar
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: Hoch, industrieweit eingesetzt, für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfach zu montieren und zu bedienen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch moderne Anschlussmethoden.
- Robust und beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Flexibilität bei der Auswahl von Betätigung und Design.
Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub
Der Drucktaster SIRIUS ACT ist ein vielseitiges Befehls- und Meldegerät zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher, das für einen einfachen und zuverlässigen Betrieb in industriellen Anwendungen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


