SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB201CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957480
Sonepar Artikelnummer
120584746
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB201CA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB20-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB201CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: Rot
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Robustes Design geeignet für Industrie und Außeneinsatz
- Hohe Schutzart gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Vervollständigung mit Halter und Modulen sowie verschiedenen Ausführungen
- Einzigartiges Portfolio für Befehls- und Meldegeräte mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduziertes Verdrahtungsaufwand durch Optionen wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhöhte Flexibilität und Minimierung von Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen und montagefreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


