SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB201CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959484
Sonepar Artikelnummer
120383156
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB201CA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB20-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB201CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Mit Halter und 1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Schraubanschluss
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Produkt-Zulassungen weltweit
- Verkabelung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Unterschiedliche Ausführungen: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfaches und schnelles Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet innovative Lösungen für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


