SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959491
Sonepar Artikelnummer
120584782
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB203CA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB20-3CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Federzuganschluss
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Hochdruckreinigungsfähig
- Verschiedene Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfacher Einbau dank einarmiger Montage ohne Spezialwerkzeug
- Robust und industriegeeignet mit hoher Schutzart
- Verringerung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anpassungsmöglichkeiten
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die zuverlässige Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen und benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


