SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957275
Sonepar Artikelnummer
120541061
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB203CA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB20-3CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Spannung: LED AC/DC 24V
- Verbindung: Federzuganschluss
- Schutzart: sehr hoch, industrietauglich
- Montage: Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Verbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug nötig.
- Flexibilität: Verschiedene Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten verfügbar.
- Robustheit: IP-Schutzniveau ermöglicht zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Fehlerreduktion: Minimierung des Verdrahtungsaufwands durch moderne Verbindungstechniken.
- Kundenunterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch sein innovatives Design und einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


