SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB201FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957282
Sonepar Artikelnummer
120584747
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB201FA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB20-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB201FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Bauform: rund, Kunststoff, rot
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Verbindung: Schraubanschluss
- Funktionen: 1S+1Ö, LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Montage: einhandbedienbar ohne Spezialwerkzeug, nutfreie Löcher erforderlich
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage: Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht schnelle Installation.
- Erhöhte Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Robuste Geräte für anspruchsvolle Umgebungen, selbst bei Hochdruckreinigung geeignet.
- Umfangreiche Optionen: verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und besticht durch sein innovatives Design und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


