SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB203FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957343
Sonepar Artikelnummer
120584749
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB203FA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB20-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB203FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Betätigung: flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Montagesystem mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für den industriellen Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Vielseitige Auswahl an Designs und Ausführungen
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Design und robuster Bauweise.
Technische Details:
Kundenbeziehungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


