SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB203FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974005
Sonepar Artikelnummer
120584783
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB203FA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB20-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB203FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Druckknopf: flach, tastend
- Mit Halter, 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Federzuganschluss
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte, die hohen Anforderungen standhalten
- Erleichterte Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Vielfältige Ausführungen verfügbar (Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung)
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


