SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB201FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209957039
Sonepar Artikelnummer
120383141
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB201FA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB20-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB201FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.064 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach tastend
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Modul: LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Schutzart: hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert für einfache Installation
- Robuste Geräte ermöglichen zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Hochdruckstrahlwäsche möglich, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt Kunden bei der Installation und Nutzung
- Vielfältige Ausführungen erhältlich, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine einfache Montage und hohe Robustheit aus.
Technische Details:
Kundenbenefite:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


