SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB201BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209957152
Sonepar Artikelnummer
120383139
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB201BA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB20-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB201BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Druckknopf: flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Produkt-Zulassungen weltweit
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage durch innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Erhöhte Flexibilität durch Minimierung des Verdrahtungsaufwands
- Robuste Geräte, geeignet für den Außeneinsatz
- Hoher Schutzgrad gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet vielfältige Funktionen in einem kompakten Design.
Technische Details:
Kunden profitieren:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


