SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209955707
Sonepar Artikelnummer
120378861
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AB200AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Betätigung: Druckknopf, flach tastend
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet mehr Flexibilität in der Anwendung
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältige Ausführungen für individuelle Anpassungen
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


