SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AA200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955769
Sonepar Artikelnummer
120382874
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AA200AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AA200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Art: Druckknopf, flach, verrastend
- Funktion: Druckentriegelung
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch, industrieweit und für den Außeneinsatz geeignet
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
- Leichte Reinigung, selbst mit Hochdruckstrahl
- Vielfältige Ausführungen und Optionen für individuelle Anpassungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


