SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot transparent, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12010EB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973855
Sonepar Artikelnummer
120585024
Hersteller Artikelnummer
3SU12010EB200AA0
Hersteller Typ
3SU1201-0EB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12010EB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Verlängerte Hubhöhe von 12 mm
- Durchmesser von 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, rot transparent
- Flach, tastend, mit Halter
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Hohe Schutzart – industrieweit geeignet und für den Außeneinsatz
- Verbindungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz für zuverlässigen Betrieb
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussoptionen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
- Hochdruckreinigung möglich, ohne dass Staub, Öle oder aggressive Laugen den Betrieb stören
Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub
Der Drucktaster SIRIUS ACT ist für die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet ein einzigartiges Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


