SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, 1S+1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB603FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957381
Sonepar Artikelnummer
120584763
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB603FA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB60-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB603FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.064 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff, weiß
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Halter: 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher
- Industrietaugliche Robustheit, auch für Hochdruckreinigung geeignet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch moderne Anschlussmöglichkeiten
- Kundenspezifische Konfiguration durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch und Anschlussdiagramm
- Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Betätigungsarten
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Handhabung dank seines innovativen Aufschnappkonzepts.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


