SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, 1S+1Ö, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB601FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973985
Sonepar Artikelnummer
120584789
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB601FA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB60-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB601FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Kunststoff, weiß
- Schraubanschluss und Halter inklusive
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verfügbare Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Vielseitige Auswahlmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
- Hochdruckstrahlreinigung möglich, somit besonders pflegeleicht
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage sowie hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


