SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, 1S+1Ö, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB603FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957138
Sonepar Artikelnummer
120584739
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB603FA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB60-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB603FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Gehäusematerial: Kunststoff, weiß
- Betätigung: Druckknopf, flach, tastend
- Ausführung: 1S+1Ö, LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch industriegerechter Standard, geeignet für den Außeneinsatz
- Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link).
- Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen für zuverlässigen Betrieb.
- Vielseitige Auswahl an Ausführungen, einschließlich beleuchtet/unbeleuchtet und verschiedenen Betätigungsarten.
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet hohe Flexibilität und eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


