SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, 1S, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB603BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957466
Sonepar Artikelnummer
120584762
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB603BA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB60-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB603BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Montageart: Flach, tastend, mit Halter
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Geeignet für Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart, robust und industrietauglich
- Reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfaches Montagekonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- Effiziente Verdrahtung reduziert Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Komponenten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten mit verschiedenen Betätigungsarten und Beschriftungen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


