SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, 1S, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB603BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959460
Sonepar Artikelnummer
120584790
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB603BA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB60-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB603BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Kunststoff, weiß
- LED-Modul mit integrierter LED, AC 230 V
- Federzuganschluss
- 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Montage: einfache Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Reduzierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Auswahl von verschiedenen Ausführungen
- Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz und hochdruckreinigungsfähig
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch seine einfache Montage und Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


