SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, 1S, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB603BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957244
Sonepar Artikelnummer
120541065
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB603BA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB60-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB603BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.053 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff, weiß
- Betätigung: flach, tastend
- Versorgungsspannung: AC/DC 24V
- LED-Modul mit integrierter LED
- Federzuganschluss
- Hochdruckreinigung möglich
- Produkt-Zulassungen: weltweit
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Robust und industrietauglich für den Außeneinsatz
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteanpassung und Konfiguration
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältige Ausführungen mit unterschiedlichen Farben und Beschriftungsoptionen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem benutzerfreundlichen und robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


