SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AB600AA0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209955738
Sonepar Artikelnummer
120378865
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AB600AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AB60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AB600AA0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Design: Rund, flach tastend
- Schutzart: Hoch
- Montage: Aufschnappkonzept, einhändig ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Bietet mehr Flexibilität bei der Steuerung.
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Umfangreiche Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Mehrere Ausführungen verfügbar, einschließlich verschiedenen Farben und Betätigungsarten.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


