SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AA600AA0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955806
Sonepar Artikelnummer
120382878
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AA600AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AA60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AA600AA0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Betätigung: Druckknopf, flach, verrastend
- Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept, Montage mit einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
- Hohe Zuverlässigkeit dank Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch seine einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


