SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510AB000AA0
Farbe des Knopfes - orange
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965744
Sonepar Artikelnummer
120383066
Hersteller Artikelnummer
3SU10510AB000AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0AB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510AB000AA0
Farbe des Knopfes:
orange
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall mit hochglänzender Oberfläche
- Einbauart: Flach, tastend
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Support für Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verfügbare Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Verwendung und Anpassung
- Robuste Geräte, die auch bei Hochdruckreinigung zuverlässig funktionieren
- Umfangreiche Dokumentation für Unterstützung bei Ausführung und Installation
- Vielfältige Auswahl an Designs und Funktionen
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, amber
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


