SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510BB000AA0
Farbe des Knopfes - orange
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966659
Sonepar Artikelnummer
120584618
Hersteller Artikelnummer
3SU10510BB000AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0BB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510BB000AA0
Farbe des Knopfes:
orange
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: amber
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Bauweise mit hoher Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hervorragende Flexibilität bei der Installation
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Einfache Reinigung und Wartung durch robustes Design
- Vielfältige Ausführungen bieten maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, amber, Druckknopf, hoch, tastend
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


