SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB001BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - orange
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958852
Sonepar Artikelnummer
120584924
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB001BA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB00-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB001BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
orange
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: amber
- Typ: flach, tastend
- Mit Halter, 1S, LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- 99% Verdrehschutz, nutfreie Bohrungen für Montage
- Industrietauglich, beständig gegen Hochdruckreinigung, Staub, Öle und aggressive Laugen
- Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Optionen und Konfigurationen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Zuverlässiger Betrieb unter extremen Bedingungen
- Markenqualität von SIRIUS ACT mit weltweiten Produkt-Zulassungen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur zuverlässigen Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


