SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB001BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - orange
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959118
Sonepar Artikelnummer
120584949
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB001BA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB00-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB001BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
orange
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.099 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: amber
- Betätigung: flach, tastend
- Spannung: AC 110 V mit integrierter LED
- Montage: Schraubanschluss, nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: für den Außeneinsatz geeignet, hochdruckreinigerfest
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung dank grafischem Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Robuste Geräte für den industriellen Einsatz, unempfindlich gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem modernen und robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


