SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB001FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - orange
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958982
Sonepar Artikelnummer
120584950
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB001FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB00-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB001FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
orange
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Beleuchtung: LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montage: Aufschnappkonzept für einfache Installation
- Schutzart: Hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einzige Handmontage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwand
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Vielseitige Ausführungen, inklusive Farben und Betätigungstypen
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, amber
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und besticht durch eine einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


