SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB501FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960459
Sonepar Artikelnummer
120584999
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB501FA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB50-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB501FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.102 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Betätigung: Druckknopf, flach, tastend
- LED-Modul: Integrierte LED AC 230 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montage: Einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard und alternativ über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Einfache und schnelle Montage
- Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Handhabung
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die zuverlässige Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher in anspruchsvollen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


