SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB503FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966321
Sonepar Artikelnummer
120585001
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB503FA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB50-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB503FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, blau
- Druckknopf: flach, tastend
- Integration: mit Halter, 1S+1Ö
- LED-Modul: integrierte LED AC 230 V
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Generelle Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Einfache Montage: ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
- Robustheit: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, widersteht Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


