SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510AB500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209965713
Sonepar Artikelnummer
120378895
Hersteller Artikelnummer
3SU10510AB500AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0AB50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510AB500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Montage: Einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache Montage: Nur eine Hand erforderlich, keine Spezialwerkzeuge notwendig.
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Robust und langlebig, auch unter extremen Bedingungen zuverlässig.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, flach, tastend
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch sein innovatives Design und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


